› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

POTENZIOMETRO SERIE E6

Cod. Rexel P2E61DM010KD119
Cod. Produttore E6 1DM010K-D119
Cod. EAN 8018851251573

Informazioni principali

  • Serie: E6
  • Protezione: IP67/IP69K
  • Resistenza: 10 kohm
  • Tipo: Cermet 1 W
  • Ghiera: Cromo satinato
  • Terminali: A molla PUSH-IN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Potenziometro serie E6, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Resistenza: 10 kohm, Tipologia potenziometro: Cermet 1 W, Ghiera: Cromo satinato, Terminali: A molla, PUSH-IN.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

assorbimento di potenza

1 W

resistenza

10000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP67

POTENZIOMETRO SERIE E6
€ 34,87 x 1 pz.
(pz.)