› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

POTENZIOMETRO SERIE E6

Cod. Rexel P2E6 1DM047K-D1
Cod. Produttore E6 1DM047K-D119
Cod. EAN 8018851273421

Informazioni principali

  • Serie: E6
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Resistenza: 47 kohm
  • Tipo potenziometro: Cermet 1 W
  • Ghiera: Cromo satinato
  • Terminali: A molla PUSH-IN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Potenziometro serie E6, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Resistenza: 47 kohm, Tipologia potenziometro: Cermet 1 W, Ghiera: Cromo satinato, Terminali: A molla, PUSH-IN.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

assorbimento di potenza

1 W

resistenza

47000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP67

POTENZIOMETRO SERIE E6