›

POTENZIOMETRO SERIE E6

Cod. Rexel P2E6 1DM047K-D3
Cod. Produttore E6 1DM047K-D319
Cod. EAN 8018851487019

Informazioni principali

  • Resistenza: 47 kohm
  • Tipologia: Cermet 0,5 W
  • Ghiera: Cromo satinato
  • Terminali: A molla PUSH-IN
  • Serie: E6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Potenziometro serie E6, Resistenza: 47 kohm, Tipologia potenziometro: Cermet 0,5 W, Ghiera: Cromo satinato, Terminali: A molla, PUSH-IN.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

resistenza

47000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP67

POTENZIOMETRO SERIE E6