› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Acustiche

POTENZIOMETRO SERIE E6

Cod. Rexel P2E6 4DM04K7-D3
Cod. Produttore E6 4DM04K7-D311
Cod. EAN 8018851526909

Informazioni principali

  • Resistenza: 4,7 kohm
  • Pot. tipo: Cermet 0,5 W
  • Ghiera: Nero
  • Terminali: A molla PUSH-IN
  • Serie: E6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Potenziometro serie E6, Resistenza: 4,7 kohm, Tipologia potenziometro: Cermet 0,5 W, Ghiera: Nero, Terminali: A molla, PUSH-IN.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

resistenza

4700 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP67

POTENZIOMETRO SERIE E6