Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Acustiche
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
diametro del foro
22 mm
assorbimento di potenza
0,5 W
resistenza
2200 Ohm
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
grado di protezione (IP)
IP67
Disponibilità:
Prodotto non rendibile