Prodotti /

Cod. Rexel
P2E63DM010KD119
Cod. Produttore
E6 3DM010K-D119
Cod. EAN
8018851280863

Informazioni di prodotto

Potenziometro serie E6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Potenziometro serie E6, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Resistenza: 10 kohm, Tipologia potenziometro: Cermet 1 W, Ghiera: Cromo satinato, Terminali: A molla, PUSH-IN.

diametro del foro

22 mm

assorbimento di potenza

1 W

resistenza

10000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

Potenziometro serie E6 10 kohm Cermet 1W IP67 IP69K uso industriale