Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 990 4
Cod. Produttore
EP 990 4
Cod. EAN
7320500376164

Informazioni di prodotto

MT-310B POTENZIOMETRO

Documentazione tecnica

Potentiometro MT-310B progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della resistenza. Questo componente è ideale per regolare segnali elettrici e adattarsi a diverse esigenze di circuiti elettrici, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto all’uso in ambienti industriali e professionali, assicurando prestazioni costanti e accurate. Descrizione del produttore: Modular Potentiometer - Resistor 10 kOhm - Knob - Black - Non-illuminated - Chrome Metal Bezel

numero di giri

1.0

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

resistenza

10 Ohm

grado di protezione (IP)

IP66

diametro del foro

22 mm

Produttore

ABB

Potentiometro MT-310B 10 kOhm manopola nera anello metallico cromo controllo resistenza applicazioni elettriche industriali