Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA020105600
Cod. Produttore
020105600
Cod. EAN
8029564024163

Informazioni di prodotto

POTEN. 0,25W LIN S.I. 6mm 470 OHM
Resistenza lineare da 0,25 watt con dimensioni compatte di 6 mm e valore di 470 ohm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Questo componente garantisce una dissipazione energetica efficiente e una stabilità elevata nelle prestazioni, ideale per circuiti elettronici che necessitano di controllo della corrente. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo costante il valore ohmico anche in condizioni operative variabili. La sua compattezza facilita l’integrazione in spazi ridotti senza compromettere la funzionalità.

Produttore

POTEN. 0,25W LIN S.I. 6MM 470 OHM