Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1060/21
Cod. Produttore
1060/21
Cod. EAN
8021156065219

Informazioni di prodotto

POSTO ESTERNO MIKRA IP
Descrizione del produttore: Posto esterno Mikra con grado di protezione IP, ideale per installazioni elettriche all'aperto. Progettato per garantire sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici, è adatto a diverse applicazioni in ambito elettrico, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La struttura è concepita per proteggere i componenti elettrici da polvere e acqua, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni ambientali difficili.

profondità

20 mm

larghezza

99 mm

altezza

185 mm

con fotocamera

con copertura

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

network engineering