Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1145/500
Cod. Produttore
1145/500
Cod. EAN
8021156016976

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4 poli + neutro
  • Uso: Impianti esterni
  • Grado protezione: elevato IP
  • Materiali: alta qualità
  • Montaggio: facile e compatto
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Normative: sicurezza e isolamento
  • Serie: UR1145/500
Posto esterno progettato per impianti elettrici con configurazione 4+N, ideale per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni all'aperto. Realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, assicura protezione e durata nel tempo. La struttura è pensata per facilitare il collegamento e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e robusta per l’uso esterno. Adatto per applicazioni che richiedono un sistema di distribuzione elettrica efficiente e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il prodotto UR1145/500 è un elemento progettato per impianti elettrici esterni con configurazione a quattro poli più neutro. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione di energia. La sua struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali avvolge un design preciso, ideale per installazioni che richiedono elevato grado di protezione IP. La forma compatta e le finiture di protezione superficiale assicurano durabilità e facilità di montaggio. La compatibilità con sistemi di connessione standard e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono adatto per utilizzi industriali e civili, rispettando le normative di sicurezza e le specifiche di isolamento. Ideale per applicazioni esterne, questo elemento assicura un collegamento stabile e sicuro, contribuendo alla continuità e alla sicurezza dell'impianto elettrico.

colore

grigio

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

sistema multifilo

Produttore

Posto esterno elettrico 4 poli + neutro compatto resistente IP

€ 103,43 x 1 pz.
(pz.)