Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1128/500
Cod. Produttore
1128/500
Cod. EAN
8021156029013

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Posto esterno 4+N
  • Compatibilità: Smyle, Genya
  • Adattatore: Meccanico per Exigo, 725, 625
  • Sostituisce: 5150/500
  • Chiamata: Elettronica e tradizionale
  • Ingressi: Multipli
  • Serie: UR1128
  • Applicazione: Impianti citofonici
Posto esterno per impianti elettrici con configurazione 4+N, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni all'aperto. Realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, assicura protezione ottimale per i componenti elettrici interni. Ideale per impianti che richiedono una distribuzione efficiente e sicura dell'energia, con particolare attenzione alla durabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il nuovo dispositivo consente di realizzare impianti citofonici 4+n con chiamata elettronica e tradizionale, con uno o più ingressi utilizzando la pulsantiera Smyle o la pulsantiera Genya; e’ dotato d’adattatore meccanico per utilizzare il posto esterno nelle pulsantiere: Exigo, 725, 625. Sostituisce il posto esterno 5150/500

profondità

32 mm

larghezza

88 mm

altezza

74 mm

colore

nero

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

sistema multifilo

Produttore

Posto esterno citofonico 4+n con adattatore meccanico per pulsantiere multiple

€ 106,22 x 1 pz.
(pz.)