Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1105
Cod. Produttore
1105
Cod. EAN
8023903000108

Informazioni di prodotto

Posto esterno audio PC/8, sistema 4 fili +1
Descrizione del produttore: PORTIERE AUDIO PC/8

colore

Bianco

larghezza

440 mm

Tipologia

Modulo audio

altezza

81 mm

profondità

38 mm

Tensione d'esercizio

13 V

tecnica di installazione

Sistema multifilo

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC

Sistema d'immagine

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Nero/bianco

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

300

Produttore

Posto esterno audio PC/8, sistema 4 fili +1