Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1102
Cod. Produttore
1102
Cod. EAN
8023903000085

Informazioni di prodotto

Portiere audio PC/14 per pulsantiere monoplacca, sistema tradizionale 4+1
Descrizione del produttore: Portiere citofonico pc/14 per pulsantiere monoplacca: impianto a cablaggio tradizionale 4+1

colore

Bianco

larghezza

440 mm

Tipologia

Modulo audio

altezza

81 mm

profondità

38 mm

Tensione d'esercizio

33 V

tecnica di installazione

Sistema multifilo

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Sistema d'immagine

Altro

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

300

Produttore

Portiere audio PC/14 per pulsantiere monoplacca, sistema tradizionale 4+1