Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDCB2044
Cod. Produttore
PDCB2044
Cod. EAN
8015646787927

Informazioni di prodotto

BLIND DOOR E CABLE CONT.H=2000MM W=400MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: blind door e cable cont.h=2000mm w=400mm

colore

Grigio

larghezza

368,3 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2010,3 mm

profondità

12 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Porte cieca vano cavi esterno H2000mm L400mm armadio modulare

€ 266,68 x 1 pz.
(pz.)