Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEVAL-GPTP
Cod. Produttore
VAL-GPTP
Cod. EAN
8016692998077

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ABS termoformato
  • Pannelli portautensili con elastici
  • Tasca interna per documenti/tablet
  • Fondo con divisori regolabili
  • Profilo in alluminio robusto
  • Chiusure laterali con chiave
  • Coperchio con fermo apertura 90°
  • Serie: CEVAL-GPTP
Valigetta in plastica resistente e leggera, progettata per garantire un trasporto sicuro e organizzato degli strumenti elettrici. Dotata di vaschetta removibile e divisorio interno per una migliore suddivisione degli spazi, consente di mantenere ordinati i materiali durante gli spostamenti. Il design robusto assicura protezione dagli urti e facilità di utilizzo, rendendola ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di una soluzione pratica e funzionale per il trasporto e la conservazione degli strumenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Valigia realizzata in ABS termoformato ad alto spessore, completa di due pannelli portautensili con elastici per il contenimento di qualsiasi utensile e tasca interna porta documenti / tablet. Fondo in termoformato con divisori regolabili. Robusto profilo in alluminio dotato di 2 chiusure laterali con chiave. Coperchio provvisto di fermo per limitare l’apertura a 90° e maniglia ergonomica.

qualità del materiale

Altro

Vaschetta removibile

Con divisorio

Produttore

Valigetta ABS termoformato con pannelli portautensili e divisori regolabili per utensili e documenti