Prodotti /

Cod. Rexel
AIROSOO102AN
Cod. Produttore
SOO102AN
Cod. EAN
8015421689040

Informazioni di prodotto

Lampada portatile a LED con ricarica solare, perfetta per ambienti esterni grazie a design moderno e robusto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con gancio richiudibile per montaggio a parete.
  • Ricarica versatile tramite USB o luce solare, senza necessità di collegamenti elettrici fissi.
  • Materiali resistenti con protezione IP54 per uso esterno.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al pannello solare integrato.
  • Illuminazione regolabile con sensore crepuscolare per un'autonomia fino a 12 ore.
  • Design elegante e portatile, ideale per creare atmosfere accoglienti all’aperto.
Descrizione del produttore: Lampada da terra e da tavolo a LED (3000K) portatile e a ricarica solare, ideale per illuminare le tue serate estive e creare l'atmosfera giusta per un aperitivo o una cena tra amici, grazie al suo design moderno e curato in ogni dettaglio. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con trattamento per uso esterno (IP54). Si caratterizza per la fonte luminosa LED con pannelli solari in policristallino integrati, ricaricabili con cavo USB o con luce solare. L'intensità della luce è regolabile con accensione e spegnimento manuale o con sensore crepuscolare per 12 ore di luce. Possibilità di installazione a parete tramite apposito gancio richiudibile incluso. Disponibile nella finitura antracite e in due altezze.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

140 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

140 mm

altezza/profondità

525 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Potenza totale

2,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

196 lm

Dimming Touch and Dim

Rendimento luminoso delle lampade

89 LUMEN_WATT

tensione nominale

5 ... 5 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K