Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROP.3400-15
Cod. Produttore
P.3400-15
Cod. EAN
8015421364008

Informazioni di prodotto

LAMPADA DA TAVOLO ANODIZZATA/VETRO SATINATO E14 IP20
Lampada da tavolo dal design moderno caratterizzata da una struttura anodizzata che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il diffusore in vetro opalino assicura una luce morbida e uniforme, ideale per creare un’atmosfera accogliente in ambienti interni. La combinazione di materiali di alta qualità rende questo prodotto funzionale e raffinato, perfetto per l’illuminazione di spazi domestici o lavorativi. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto, da parete e da tavolo in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Proposta nella forma quadrata o tonda con attacco E27, E14 e G9 o con sorgente LED integrata (2700K). Disponibili in diverse misure e relative potenze.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

160 mm

portalampada

E14

colore del corpo

Bianco

lunghezza

160 mm

altezza/profondità

170 mm

Materiale del corpo

Vetro

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

60 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da tavolo anodizzata vetro satinato E14 IP20 design moderno ambienti interni