Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02438
Cod. Produttore
02438
Cod. EAN
8007352037960

Informazioni di prodotto

Portastarter 2A 250V +cont.ottone bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portastarter 2 A 250 V, contatti ottone, fissaggio e morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C, bianco. Fori di fissaggio centrale ø 3,2 mm e sull'asse maggiore ø 3,2 mm interasse 31 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Materiale di montaggio

materiale

Altro

Produttore

Portastarter 2A 250V contatti ottone bianco fissaggio a vite uso elettrico

€ 1,15 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info