Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107067
Cod. Produttore
107067
Cod. EAN
4015081069200

Informazioni di prodotto

BBS-3/FL-NA PORTASBARRE 630A 3POLI NA

Documentazione tecnica

Portasbarre IEC, sistema 60-mm, corrente nominale d'impiego Ie=630A, poli=3, utilizzabile per 12x5/10, 20x5/10 e 30x5/10, con dispositivo di regolazione per sezioni diverse di sbarre, con fori di fissaggio interni, resistente fino a 120 °C, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, esente da alogeni, distanza fra i portasbarre secondo il diagramma di resistenza al cortocircuito, approvato UL Descrizione del produttore: Portasbarre IEC, sistema 60-mm, corrente nominale d'impiego Ie=630A, poli=3, utilizzabile per 12x5/10, 20x5/10 e 30x5/10, con dispositivo di regolazione per sezioni diverse di sbarre, con fori di fissaggio interni, resistente fino a 120 °C, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, esente da alogeni, distanza fra i portasbarre secondo il diagramma di resistenza al cortocircuito, approvato UL

numero di poli

3

distanza delle guide

60 mm

max. corrente nominale

630 A

Produttore

Portasbarre IEC 3 poli 630A sistema 60 mm regolabile per sbarre 12-30x5/10 isolamento termoplastico UL94