Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR12066/5U-23.A
Cod. Produttore
12066/5U-23.AC
Cod. EAN
8426436048645

Informazioni di prodotto

  • Serie: K45
  • Portameccanismo chiusura manuale
  • 1 presa schuko
  • 1 presa RJ45 Cat. 5e
  • Materiale: acciaio inox
Presa elettrica combinata con protezione SHUKO e connettore CAT5, realizzata con copertura in acciaio inox per garantire robustezza e durata. Ideale per installazioni che richiedono affidabilità e resistenza, offre una soluzione versatile per collegamenti elettrici e dati in ambienti professionali. La finitura in acciaio inox conferisce un aspetto moderno e una protezione superiore contro l’usura e gli agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Portameccanismo chiusura manuale, 1 presa schuko e 1 presa RJ45 Cat. 5e, serie K45, acciaio inox

numero di prese SCHUKO

1

larghezza dimensione esterna

130 mm

lunghezza misura esterna

130 mm

profondità di incasso min.

55 mm

adatto per pulizia con liquidi

esecuzione coperchio

quadrato

Produttore

Portameccanismo chiusura manuale 1 Schuko 1 RJ45 Cat5e inox