Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02375
Cod. Produttore
02375
Cod. EAN
8007352148642

Informazioni di prodotto

Portalampada per alogene G9 2A/250V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade 2 A 250 V per lampade alogene, attacco G9, molle fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini ø 1,8 mm max. Fori passanti per viti M3, raccordo M10x1, filettatura esterna 28x2 IEC 399. Per apparecchi di illuminazione classe II. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 270 °C.

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada a innesto

portalampada

Altro

filettatura di raccordo

M10 x 1

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Produttore

Portalmpd per alogene G9 2A/250V