Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02445
Cod. Produttore
02445
Cod. EAN
8007352038004

Informazioni di prodotto

Portalampada fluor. G13 pastiglia bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade rigido a pastiglia 2 A 250 V per lampade fluorescenti tubolari G13, rotondo, bottone girevole, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C, brevettato, bianco. Fori di fissaggio ø 4,3 mm interasse 26 mm

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada a innesto

portalampada

G13

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Portalmpd fluor.G13 a pastiglia bianco