Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02182.D
Cod. Produttore
02182.D
Cod. EAN
8007352037786

Informazioni di prodotto

Portalampada E27 ø50mm porc.piast.dritta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 50 mm, portavirola metallica isolata, piastrina di fissaggio dritta. Asole di fissaggio ø 5,5x8 mm interasse 52 mm

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada edison

portalampada

E27

materiale

Ceramica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Portalmpd E27 ø50mm porc.f/dritto bianco