Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02182
Cod. Produttore
02182
Cod. EAN
8007352037779

Informazioni di prodotto

Portalampada E27 ø50mm porc. bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 50 mm, portavirola metallica isolata. Fori di fissaggio ø 4,5 mm interasse 38 mm

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada edison

portalampada

E27

materiale

Ceramica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Portalmpd E27 ø50mm porc. bianco