Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02121.B
Cod. Produttore
02121.B
Cod. EAN
8007352037595

Informazioni di prodotto

Portalampada E14 con raccordo M10x1, progettato per garantire un'installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al raccordo standard M10x1 e vite di blocco
  • Camicia liscia in poliestere rinforzato vetro per una maggiore resistenza meccanica
  • Design compatto che riduce i tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per una lunga durata del prodotto
  • Compatibilità con lampade E14 per un ampio uso
  • Risparmio energetico derivante dall’affidabilità e sicurezza del portalampada

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada edison

portalampada

E14

filettatura di raccordo

M10 x 1

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Produttore

Portalmpd E14 M10x1 cm/lisc bianco

€ 1,45 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info