Descrizione del prodotto
Portalampade rigido a colonna 2 A 500 V per lampade fluorescenti tubolari G13, bottone girevole, con nottolino, per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm2 a 1 mm2, contatti ottone, fissaggio a scatto, morsetti a molla, massima temperatura d'impiego continuo 140 °C (Tm 110 °C), bianco Descrizione del produttore: Portalampade rigido a colonna 2 A 500 V per lampade fluorescenti tubolari G13, bottone girevole, con nottolino, per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm2 a 1 mm2, contatti ottone, fissaggio a scatto, morsetti a molla, massima temperatura d'impiego continuo 140 °C (Tm 110 °C), bianco