Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02144
Cod. Produttore
02144
Cod. EAN
8007352075962

Informazioni di prodotto

Portalampada E27 M10x1 cm+cpt/fil ottone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco e morsetto di terra sul cappuccio, cappuccio e camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone

colore

Ottone

Tipologia

Portalampada edison

portalampada

E27

filettatura di raccordo

M10 x 1

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Altro

Produttore

Portalampada E27 M10x1 con vite blocco e morsetto terra acciaio zincato ottone

(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info