Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 327 9
Cod. Produttore
KW 114 9
Cod. EAN
7320500261248

Informazioni di prodotto

MP1-21C Pushbutton
MP1-21C è un portalampada per installazioni luminose caratterizzato da un corpo trasparente e una ghiera cromata. Progettato per garantire affidabilità e resistenza, questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo. La trasparenza del portalampada permette un facile controllo visivo, mentre la finitura cromata conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a diversi ambienti e contesti di utilizzo. Descrizione del produttore: The MP1-21C Pushbutton is: Momentary - Flush - Clear - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

colore del pulsante

chiaro

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

MP1

Produttore

ABB

Pushbutton MP1-21C illuminato trasparente con ghiera cromata per installazioni elettriche robuste e versatili