› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Portalampada trasparente 24V 3W per uso civile e industriale

Cod. Rexel BTI5060B
Cod. Produttore 5060B
Cod. EAN 8012199027562

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 3W
  • Tipo lampada: S6x30
  • Diffusore: Trasparente
  • Uso: Portalampada
  • Serie: MAGIC
  • Consigliata q.tà: 10

Descrizione del prodotto

Portalampada trasparente a incasso con piastra di copertura centrale, progettato per funzionare a 24V. Dotato di lampada inclusa con simbolo fisso, si integra perfettamente in impianti elettrici offrendo una soluzione affidabile e funzionale per l’illuminazione di segnalazione. La struttura compatta e il design trasparente garantiscono un’ottima visibilità della luce, ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada con diffusore per lampade 24V 3W a siluro tipo S6x30 trasparente

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

41 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Serie

MAGIC

Portalampada trasparente 24V 3W per uso civile e industriale