› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Portalampada spia verde per impianti elettrici interni Bticino Living Now

Cod. Rexel BTIL4371V
Cod. Produttore L4371V
Cod. EAN 8012199167251

Informazioni principali

  • Descrizione: Portalampada spia verde
  • Diffusore: Verde
  • Compatibile: LED LN4742V12T/230T
  • Finitura: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Portalampada spia di colore verde per montaggio incassato, dotato di lampada inclusa e simbolo fisso. Progettato come elemento base con piastra di copertura centrale, garantisce un utilizzo sicuro e funzionale negli impianti elettrici, offrendo una chiara indicazione visiva dello stato dell’impianto. La sua struttura compatta e il design essenziale lo rendono ideale per installazioni discrete e affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada con diffusore verde - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Verde

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Portalampada spia verde per impianti elettrici interni Bticino Living Now