› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Portalampada spia verde LIGHT TECH per LED segnalazione elettrica

Cod. Rexel BTINT4371V
Cod. Produttore NT4371V
Cod. EAN 8012199432922

Informazioni principali

  • Descrizione: portalampada con diffusore verde
  • Compatibilità: LED LN4742V12T e LN4742V230T
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Utilizzo: spia
  • Colore diffusore: verde
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: illuminazione tecnica
  • Tipo prodotto: portalampada

Descrizione del prodotto

Portalampada spia verde da incasso con elemento base e piastra di copertura centrale. Progettato per un utilizzo senza funzione di tasto, include una lampada integrata con simbolo fisso. Ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici, garantisce un’installazione discreta e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, offre un design compatto e affidabile per ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada con diffusore verde - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Laccato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Verde

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9006

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Portalampada spia verde LIGHT TECH per LED segnalazione elettrica