› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Portalampada spia verde LED per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTIN4371V
Cod. Produttore N4371V
Cod. EAN 8012199030524

Informazioni principali

  • Voltaggio: LED specifico
  • Colore diffusore: Verde
  • Tipo prodotto: Portalampada spia
  • Compatibilità: LED LN4742V12T/230T
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Colore base: Bianco
  • Applicazione: Illuminazione segnalazione

Descrizione del prodotto

Portalampada spia verde da incasso con elemento base e piastra di copertura centrale, dotato di lampada inclusa e simbolo fisso. Progettato per segnalazioni luminose affidabili, si integra perfettamente in impianti elettrici grazie al montaggio incassato. Ideale per applicazioni che richiedono un indicatore visivo chiaro e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada con diffusore verde - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Verde

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Portalampada spia verde LED per impianti elettrici civili