› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Portalampada spia trasparente LED per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIN4371T
Cod. Produttore N4371T
Cod. EAN 8012199030494

Informazioni principali

  • Descrizione: Portalampada con diffusore
  • Compatibile con LED: LN4742V12T, LN4742V230T
  • Colore: Bianco
  • Tipo diffusore: Trasparente
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: Spia
  • Quantità consigliata: 10
  • Utilizzo: Per LED

Descrizione del prodotto

Portalampada spia trasparente da incasso con elemento base e piastra di copertura centrale, dotato di lampada inclusa e simbolo/stampa fisso. Progettato per un montaggio incassato, garantisce un utilizzo affidabile senza funzione di tasto. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una segnalazione luminosa chiara e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada con diffusore trasparente - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Portalampada spia trasparente LED per impianti civili residenziali