› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Portalampada spia trasparente LED per impianti civili e industriali

Cod. Rexel BTINT4371T
Cod. Produttore NT4371T
Cod. EAN 8012199432892

Informazioni principali

  • Descrizione: portalampada con diffusore
  • Compatibile con: LED LN4742V12T/230T
  • Diffusore: trasparente
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: spia
  • Applicazione: per LED
  • Quantità consigliata: 10
  • Categoria: LIGHT TECH

Descrizione del prodotto

Portalampada spia trasparente da incasso, progettato per un utilizzo affidabile e sicuro negli impianti elettrici. Dotato di lampada inclusa e simbolo fisso, garantisce una segnalazione luminosa chiara e immediata. Realizzato con materiali di alta qualità, è composto da un elemento base con piastra di copertura centrale, ideale per installazioni discrete e funzionali. Adatto per ambienti residenziali e commerciali, assicura un montaggio semplice e stabile, integrandosi perfettamente con le soluzioni elettriche moderne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada con diffusore trasparente - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Laccato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9006

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Portalampada spia trasparente LED per impianti civili e industriali