› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Portalampada spia trasparente antracite per interno LED

Cod. Rexel BTIL4371T
Cod. Produttore L4371T
Cod. EAN 8012199167237

Informazioni principali

  • Descrizione: Portalampada con diffusore
  • Compatibile con LED LN4742V12T
  • Compatibile con LED LN4742V230T
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Diffusore: Trasparente
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Portalampada spia trasparente da incasso, progettato come elemento base con piastra di copertura centrale. Dotato di lampada inclusa e simbolo/stampa fisso, garantisce un utilizzo affidabile e funzionale senza funzione di tasto. Ideale per impianti elettrici residenziali, combina praticità e design essenziale per un’installazione discreta e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada con diffusore trasparente - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Portalampada spia trasparente antracite per interno LED