›

Portalampada spia rosso per impianti elettrici segnalazione luminosa

Cod. Rexel BTINT4371R
Cod. Produttore NT4371R
Cod. EAN 8012199432861

Informazioni principali

  • Voltaggio: LED compatibile
  • Diffusore: rosso
  • Compatibilità: art. LN4742V12T/230T
  • Tipo: portalampada spia
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: segnalazione luminosa
  • Materiale: tecnologia LED

Descrizione del prodotto

Portalampada spia rosso incassato con luce inclusa, caratterizzato da un design funzionale e compatto. Realizzato per l’installazione incassata, è composto da un elemento base con piastra di copertura centrale. Dotato di simbolo fisso e privo di funzione tasto, garantisce un’illuminazione chiara e immediata grazie alla lampada integrata. Ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici, combina praticità e affidabilità in un prodotto dal montaggio semplice e discreto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada con diffusore rosso - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Tech.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Laccato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Rosso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9006

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Portalampada spia rosso per impianti elettrici segnalazione luminosa