Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4371R
Cod. Produttore
L4371R
Cod. EAN
8012199167220

Informazioni di prodotto

Portalampada con diffusore rosso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portalampada spia rosso incassato con lampada inclusa, caratterizzato da una piastra di copertura centrale e simbolo fisso. Progettato per un utilizzo semplice e sicuro, ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, integrandosi perfettamente in installazioni incassate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada con diffusore rosso - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Antracite

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Rosso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Portalampada spia rosso con diffusore per impianti elettrici civili

€ 15,44 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info