› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Portalampada segnalazione LED trasparente 12Vac montaggio DIN

Cod. Rexel BTIFN40T12
Cod. Produttore FN40T12
Cod. EAN 8005543539798

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione funzionamento: 12/48 V AC/DC
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz
  • Grado di protezione: IP2X, IP40
  • Classe di protezione: II
  • Materiali plastici: Poliammide, PC
  • Temperatura ambiente: -25°C a +70°C
  • Durata LED: 100.000 ore

Descrizione del prodotto

Spia luminosa a LED singola di colore bianco per indicare chiaramente lo stato di un circuito o di un apparecchio associato. Progettata per funzionare con tensioni di alimentazione da 12 a 48 V in corrente alternata o continua, garantisce un'illuminazione omogenea grazie alla finestrella in plastica traslucida dal design ergonomico. Il dispositivo è montabile su rotaia DIN 35 o simmetrica EN 60.715, con protezione IP20 e grado di protezione terminali IP2X e IP40. Realizzata in materiali plastici poliammide e PC, resiste a temperature da -25 °C a +70 °C e a vibrazioni secondo la norma IEC/EN 60947-1. La tecnologia LED garantisce una durata di 100.000 ore senza manutenzione, con consumi energetici molto contenuti. Il prodotto è conforme alle normative EN/IEC 60947-5.1 e alle direttive RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale ridotto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: portalampada per segnalazione con LED trasparente a 12Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44 mm

tensione nominale

48 V

max. potenza della lampada

0,12 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

BTDIN

Portalampada segnalazione LED trasparente 12Vac montaggio DIN