Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4373
Cod. Produttore
K4373
Cod. EAN
8005543618554

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 127/230 VA c.a.
  • LED integrati: rosso e verde
  • Protezione: IP40
  • Dimensioni (mm): 45.2x22.3x34.2
  • Consumo energia: 2 x 0.15-0.5 W
  • Materiale: PC policarbonato UV
  • Montaggio: 1 modulo
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portalampada con due LED integrati, uno verde e uno rosso, progettato per segnalazioni visive esterne alla stanza con doppia notifica: "non disturbare" e "riordina la stanza". I LED non sono sostituibili. Alimentazione a 127/230 V AC. Montaggio incassato con morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 1,5 mm². Corpo e copertura realizzati in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV. Grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04. Consumo energetico di 0,15 W per LED. Dimensioni compatte di 45,2 x 22,3 x 34,2 mm. Ideale per applicazioni elettriche di segnalazione luminosa in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Portalampada con due LED integrati, uno di colore verde l’altro di colore rosso. Utilizzabile come segnalazione ottica fuoricamera con doppia indicazione: non disturbare e riordinare camera - I LED non sono sostituibili - Alimentazione 127/230 Va.c. - 1 modulo

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Rosso/verde

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

44 mm

Serie

LIVING NOW

Produttore

Portalampada segnalazione LED rosso verde 1 modulo elettrico