Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5060R
Cod. Produttore
AM5060R
Cod. EAN
8012199664057

Informazioni di prodotto

Portalampada con diffusore rosso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portalampada incassato con piastra di copertura centrale, caratterizzato da una luce rossa fissa integrata. Progettato per un utilizzo elettrico sicuro e affidabile, questo elemento base si distingue per il design funzionale e il colore rosso intenso, ideale per segnalazioni luminose. La struttura è compatibile con installazioni incassate, garantendo un montaggio discreto e pulito. La presenza della lampada inclusa assicura immediata operatività senza necessità di componenti aggiuntivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Portalampada con diffusore rosso. Deve essere corredato di LED di colore rosso (LN4742V27CM) per la segnalazione dell’avvenuta richiesta di assistenza di provenienza dal bagno. Dispositivo 1 modulo - serie civile.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Rosso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Serie

MATIX

Produttore

Portalampada rosso Matix segnalazione bagno civile residenziale

€ 8,38 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info