Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5060V
Cod. Produttore
AM5060V
Cod. EAN
8012199664064

Informazioni di prodotto

Portalampada con diffusore per lampade 24V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portalampada incassato di colore verde, progettato per applicazioni elettriche con lampada inclusa. Realizzato con piastra di copertura centrale, offre un design funzionale e compatto. Adatto per installazioni che richiedono un elemento base con simbolo o stampa fissa, garantendo una segnalazione luminosa affidabile senza luce lampeggiante. Ideale per ambienti dove è necessario un segnale visivo stabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada colore bianco con diffusore verde per lampade 24V 3W a siluro tipo S6x30

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Verde

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Serie

MATIX

Produttore

Portalampada MATIX verde con diffusore per lampade 24V installazioni civili residenziali

€ 8,38 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info