› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Portalampada MATIX MAGIC rosso con diffusore 24V impianti elettrici

Cod. Rexel BTIA5060R
Cod. Produttore A5060R
Cod. EAN 8012199502281

Informazioni principali

  • Colore: avorio
  • Diffusore: rosso
  • Tensione: 24V
  • Potenza lampada: 3W
  • Tipo lampada: S6x30
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Portalampada incassato con piastra di copertura centrale di colore rosso, dotato di lampada inclusa e simbolo o stampa fissa. Progettato per un utilizzo elettrico sicuro e affidabile, si integra perfettamente negli impianti grazie al montaggio incassato. Ideale per segnalazioni luminose, garantisce visibilità e funzionalità in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada colore avorio con diffusore rosso per lampade 24V 3W a siluro tipo S6x30

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Rosso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

1013

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Serie

MATIX

Portalampada MATIX MAGIC rosso con diffusore 24V impianti elettrici