› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Portalampada Matix arancio con diffusore per lampade 24V impianti elettrici

Cod. Rexel BTIAM5060A
Cod. Produttore AM5060A
Cod. EAN 8012199664033

Informazioni principali

  • Colore: arancio
  • Tipo portalampada: siluro S6x30
  • Tensione: 24V
  • Potenza lampada: 3W
  • Diffusore: arancio
  • Serie: MATIX
  • Colore base: bianco
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Portalampada incassato della serie Matix, caratterizzato da una piastra di copertura centrale di colore arancione. Progettato come elemento base con lampada inclusa e simbolo fisso, offre una soluzione affidabile per l’illuminazione e la segnalazione in impianti elettrici. La finitura arancione garantisce un’elevata visibilità e un design funzionale, ideale per ambienti che richiedono un controllo semplice e immediato della luce. Adatto per installazioni incassate, combina praticità e sicurezza in un prodotto di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada colore bianco con diffusore arancio per lampade 24V 3W a siluro tipo S6x30

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Arancione

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Serie

MATIX

Portalampada Matix arancio con diffusore per lampade 24V impianti elettrici