› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Portalampada LED triplo verde giallo rosso 230/400V guida DIN

Cod. Rexel BTIFN43M230
Cod. Produttore FN43M230
Cod. EAN 8005543539859

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230/400 V AC
  • LED triplo: Rosso+Giallo+Verde
  • Montaggio: Rotaia DIN 35
  • Protezione: IP2X terminali, IP40 frontale
  • Classe urti: IK04
  • Materiali: Poliammide, PC
  • Temperatura: -25°C a +70°C
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Spia luminosa a LED tripla con indicazione a colori rosso, giallo e verde per il monitoraggio dello stato di un circuito o di un apparecchio associato. Progettata per funzionare con tensione di alimentazione da 230 a 400 V AC, garantisce un’illuminazione omogenea grazie alla finestra in plastica traslucida di colore rosso, giallo e verde. Il dispositivo è montabile su rotaia DIN 35 o simmetrica EN 60.715 e dispone di morsetti a vite ingabbiati per cavi di rame rigidi o flessibili fino a 4 mm². La tecnologia LED non sostituibile assicura una lunga durata di 100.000 ore senza manutenzione, con un basso consumo energetico. Il grado di protezione IP20 e la classe di isolamento II garantiscono sicurezza e affidabilità. Realizzato in materiali plastici poliammide e policarbonato, è resistente al calore, agli urti (IK04) e conforme alle normative ambientali RoHS e REACH. Adatto a condizioni operative da -25 °C a +70 °C. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: portalampada triplo per segnalazione con LED verde+giallo+rosso a 230-400Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

tensione nominale

400 V

max. potenza della lampada

0,5 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

BTDIN

Portalampada LED triplo verde giallo rosso 230/400V guida DIN