› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Portalampada doppio LED rosso verde 12Vac montaggio DIN

Cod. Rexel BTIFN40RV12
Cod. Produttore FN40RV12
Cod. EAN 8005543564882

Informazioni principali

  • Voltaggio funzionamento: 12/48 Va.c./d.c.
  • LED doppio: rosso + verde
  • Montaggio: su rotaia DIN 35
  • Dimensioni: 1 modulo, 17,8 x 68 mm
  • Protezione: IP2X terminali, IK04 urti
  • Temperatura operativa: -25°C +70°C
  • Durata LED: 100.000 ore
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Spia luminosa a LED doppio con indicatori rosso e verde progettata per fornire una chiara indicazione dello stato di un circuito o di un dispositivo associato, ideale anche per il monitoraggio delle fasi. Funziona con tensioni di alimentazione 12/48 V AC/DC garantendo un consumo energetico molto basso. Il design ergonomico della finestrella in plastica traslucida assicura una proiezione omogenea della luce. Il dispositivo è montabile su rotaia DIN 35 o EN 60.715 e presenta protezione IP20, con classe di protezione terminale IP2X e IP40 per la parte frontale. Realizzato con materiali plastici poliammide e policarbonato privi di alogeni, resiste a temperature da -25 °C a +70 °C e a vibrazioni secondo la normativa IEC/EN 60947-1. La durata della lampada LED è di 100.000 ore senza necessità di manutenzione. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con marcatura indelebile e possibilità di identificazione del circuito tramite etichetta frontale. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Portalampada doppio per segnalazione con LED rosso e verde a 12Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44 mm

tensione nominale

48 V

max. potenza della lampada

0,12 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

BTDIN

Portalampada doppio LED rosso verde 12Vac montaggio DIN