› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Portalampada doppio con diffusori arancio e verde per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIN4372AV
Cod. Produttore N4372AV
Cod. EAN 8012199030555

Informazioni principali

  • Colore: arancio e verde
  • Tipo: doppio portalampada
  • Compatibile con LED
  • Modelli LED: LN4742V12T, LN4742V230T
  • Finitura: bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10
  • Uso: applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Portalampada incassato con doppio indicatore luminoso di colore arancione e verde. Progettato per uso elettrico con elemento base e piastra di copertura centrale, include lampade integrate con simbolo fisso. Ideale per applicazioni che richiedono segnalazione visiva affidabile e visibile, garantendo funzionalità e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: doppio portalampada con 2 diffusori 1 arancio + 1 verde - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Portalampada doppio con diffusori arancio e verde per impianti elettrici