› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Portalampada doppio colore rosso/verde 24V per impianti civili

Cod. Rexel BTIAM5064V
Cod. Produttore AM5064V
Cod. EAN 8012199664088

Informazioni principali

  • Tipo: portalampada doppio colore
  • Tensione: 24V
  • Potenza lampade: 1,5W
  • Attacco: baionetta BA7/S
  • Colori: rosso/verde
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10
  • Colore corpo: bianco

Descrizione del prodotto

Portalampada da incasso con piastra di copertura centrale, dotato di due spie luminose nei colori rosso e verde. Progettato per applicazioni elettriche, offre un segnale visivo chiaro e affidabile grazie alla lampada inclusa. Il design compatto e funzionale consente un montaggio semplice e discreto, ideale per ambienti che richiedono un controllo visivo immediato dello stato elettrico. La struttura è robusta e adatta a un uso professionale, garantendo durata e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada doppio colore bianco lampade 24V 1,5W a baionetta tipo BA7/S - rosso/verde

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,15 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Serie

MATIX

Portalampada doppio colore rosso/verde 24V per impianti civili