› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Portalampada 24V verde con diffusore per lampade siluro S6x30

Cod. Rexel BTI5060V
Cod. Produttore 5060V
Cod. EAN 8012199027630

Informazioni principali

  • Tipo: portalampada
  • Tensione: 24V
  • Potenza max: 3W
  • Diffusore: incluso
  • Colore: verde
  • Forma lampada: siluro S6x30
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Portalampada incassato con luce verde a 24V, dotato di piastra di copertura centrale e simbolo fisso. Progettato per un utilizzo affidabile senza funzione di tasto, include una lampada integrata per un’illuminazione immediata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnalatore luminoso compatto e di facile installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada con diffusore per lampade 24V 3W a siluro tipo S6x30 verde

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Verde

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

41 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Serie

MAGIC

Portalampada 24V verde con diffusore per lampade siluro S6x30