› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Portalampada 24V opalino serigrafabile per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTI5060/1
Cod. Produttore 5060/1
Cod. EAN 8012199027487

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Tipo: Portalampada opalino
  • Finitura: Serigrafabile
  • Scritta: Su richiesta
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Portalampada da incasso con piastra di copertura centrale opalina, progettato per un utilizzo affidabile a 24V. Dotato di lampada inclusa con simbolo fisso "AVANTI", garantisce una chiara indicazione visiva. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elemento base funzionale e compatto, si distingue per la sua versatilità e facilità di montaggio. La finitura opalina assicura una diffusione uniforme della luce, migliorando l’estetica e la funzionalità dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada opalino serigrafabile (con eventuale scritta a richiesta) 24V

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

41 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Serie

MAGIC

Portalampada 24V opalino serigrafabile per impianti civili residenziali