› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Portalampada 24V 3W diffusore rosso per uso civile residenziale

Cod. Rexel BTI5060R
Cod. Produttore 5060R
Cod. EAN 8012199027609

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 3W
  • Tipo lampada: S6x30
  • Colore: Rosso
  • Diffusore incluso: Sì
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Portalampada

Descrizione del prodotto

Portalampada incassato con piastra di copertura centrale, dotato di lampada inclusa a 24V. Caratterizzato da una luce fissa di colore verde, è progettato per un utilizzo elettrico sicuro e affidabile. La struttura robusta garantisce una facile integrazione negli impianti elettrici, offrendo una segnalazione luminosa chiara e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono un indicatore luminoso stabile e visibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada con diffusore per lampade 24V 3W a siluro tipo S6x30 rosso

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Rosso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

41 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Serie

MAGIC

Portalampada 24V 3W diffusore rosso per uso civile residenziale